text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Round file 230 1-230-04-2-0


For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Cikkszám S5316.002.100
Teljes hossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3.6
Penge magassága (mm) 3.6
Vágásszám 2
Márka Bahco
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3.6
Penge magassága (mm) 3.6
Vágásszám 2
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 11
Árucikk kód

Leírás

For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Cikkszámok

Cikkszám S5316.002.100
EAN 7311518020255
UBB 400135151563
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 1-230-04-2-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.