text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco kombinált csőkulcs 111M 34 mm


Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: retail pack on a plastic info card

Cikkszám
Hosszúság (mm)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem Egyéb
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 34
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 350
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 34
Felületvédelem Egyéb
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 34
Pontok száma 12
Márka Bahco

Leírás

Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: retail pack on a plastic info card

Cikkszámok

Cikkszám L8310.340.001
EAN 7314151828875
UBB 203120088893
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 111M-34

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.