text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco racsnis kulcsok 1320RM 18X19mm


5° action angle.Switch for quick change of right and left direction.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel

Cikkszám
Hosszúság (m) 230
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 18
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 230
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 18
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 210
Árucikk kód

Leírás

5° action angle.Switch for quick change of right and left direction.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel

Cikkszámok

Cikkszám L5492.018.019
EAN 7314153014559
UBB 500511632159
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 1320RM-18-19

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.