text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nyomatékkulcsok 1/2;20-100 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Cikkszám 5X594009
Elektronikus Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 20 - 100
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 970
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 20 - 100
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 970
Árucikk kód

Leírás

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Cikkszámok

Cikkszám 5X594009
EAN 7314150311613
UBB 500674191977
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 7445-100A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.