text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Állítható csőkulcs 8070C 155mm


Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Chrome plated, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 155
Max. kulcsnyílás (mm) 20
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 155
Max. kulcsnyílás (mm) 20
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 135
Árucikk kód
Model 80C
Type Adjustable Wrench

Leírás

Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Chrome plated, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Cikkszámok

Cikkszám K0002.000.155
EAN 7314150007127
UBB 427123004355
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 8070 C

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.