text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco kombinált csavarkulcs 111M 28 mm

Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 310
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 28
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 28
Pontok száma 12
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 365
Árucikk kód
Model 111M
Type Combination Wrench

Leírás

Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: retail pack on a plastic info card

Cikkszámok

Cikkszám L8310.280.001
EAN 7314151828837
UBB 203120088307
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 111M-28

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.