text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco kombinált csavarkulcs 111M 27 mm


Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 27
Pontok száma 12
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 350
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 310
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 27
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 27
Pontok száma 12
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 350
Árucikk kód
Model 111M
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám L8310.270.001
EAN 7314151828820
UBB 203120088224
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 111M-27

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.