text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco késreszelő 111 1-111-04-2-0


For filing narrow grooves and passages, etc..Particularly well-suited to filing cuts on keys.Shape: edges tapered to a point, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.For filing narrow grooves.Surfaces double cut, edge single cut, edges tapered towards the tip.Industry pack unhandled

Cikkszám S5318.111.420
Teljes hossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 10
Penge magassága (mm) 1.2
Vágásszám 2
Márka Bahco
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 10
Penge magassága (mm) 1.2
Vágásszám 2
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 7
Árucikk kód

Leírás

For filing narrow grooves and passages, etc..Particularly well-suited to filing cuts on keys.Shape: edges tapered to a point, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.For filing narrow grooves.Surfaces double cut, edge single cut, edges tapered towards the tip.Industry pack unhandled

Cikkszámok

Cikkszám S5318.111.420
EAN 7311518019518
UBB 500512027730
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 1-111-04-2-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.