text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Hand File 100 1-100-10-2-0


To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces double cut, one edge uncut, other edge single cut.Industry pack unhandled.Rigorous quality control is built into the product, from the incoming raw material of the highest grade to the finished products, which delivers consistent performance.High removal rate

Cikkszám S5300.002.250
Formája Kézi fájl
Pengehossz (mm) 250
Penge szélessége (mm) 25
Penge magassága (mm) 5.5
Vágás alakja Kettős vágás
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Formája Kézi fájl
Pengehossz (mm) 250
Penge szélessége (mm) 25
Penge magassága (mm) 5.5
Vágás alakja Kettős vágás
Vágásszám 2
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 240
Árucikk kód

Leírás

To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces double cut, one edge uncut, other edge single cut.Industry pack unhandled.Rigorous quality control is built into the product, from the incoming raw material of the highest grade to the finished products, which delivers consistent performance.High removal rate

Cikkszámok

Cikkszám S5300.002.250
EAN 7311518019105
UBB 400135024513
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 1-100-10-2-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.