text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dupla bontott csőkulcs 6M 12 x 14 mm

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 168
Kulcsméret nagy (mm) 14
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Nem

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 168
Kulcsméret nagy (mm) 14
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 67
Árucikk kód
Model 6M
Type Open End Wrench

Leírás

Patented U-shaped design.Open end angle 15° with a slimmer head for more accessibility.Large and one-directional size marking for easy identification.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Less wear on fastener with the large contact surface area of the jaw.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 and ISO 3318.SB: retail pack on a plastic info card

Cikkszámok

Cikkszám L8015.012.014
EAN 7314151832148
UBB 203120064878
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6M-12-14

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.