text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Drift lyukasztó 3658A 2 mm


Octogonal shank.Nickel finish.Safety impact head.High performance alloy steel, plastic covered.With hand protection

Cikkszám L6375.020.001
Hosszúság (m) 150
Anyag Egyéb
Kézvédelemmel Igen
Átmérő csúcs (mm) 2
Márka Bahco
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 150
Anyag Egyéb
Kézvédelemmel Igen
Átmérő csúcs (mm) 2
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 55
Árucikk kód

Leírás

Octogonal shank.Nickel finish.Safety impact head.High performance alloy steel, plastic covered.With hand protection

Cikkszámok

Cikkszám L6375.020.001
EAN 7314151075293
UBB 203116117177
UNSPSC 27111505
Gyártó cikksz 3658A-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.