text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Combinációs csavarkulcs 1952M 30 mm

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 394
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 30
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 650
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 30
Fej szélessége nyitott végű (mm) 64
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 44.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 11
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 18.2
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Egész hosszúság 370
Darabonkénti súly (g) 727
Árucikk kód
Model 1952M
Type Combination Wrench

Leírás

Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: Retail pack on a plastic info card

Cikkszámok

Cikkszám L5615.300.001
EAN 7314151057404
UBB 203120126008
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 1952M-30

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.