text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Combinációs csavarkulcs 1952M 27 mm


Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: Retail pack on a plastic info card

Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 27
Pontok száma 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 330
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 27
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 27
Pontok száma 12
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 590
Árucikk kód
Model 1952M
Type Combination Wrench

Leírás

Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: Retail pack on a plastic info card

Cikkszámok

Cikkszám L5615.270.001
EAN 7314151057381
UBB 203120125760
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 1952M-27

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.