text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Barrette tűreszelő 309 2-309-16-4-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: triangular, one surface extra-wide.Type of cut: 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces and edges taper to a point.Wider surface double cut, edges and narrower surfaces uncut.Packing: 10 pieces per box

Cikkszám S5346.309.164
Formája Három négyzet alakú
Teljes hossz (mm) 160
Penge szélessége (mm) 5
Penge magassága (mm) 1.9
Vágás alakja Kettős vágás
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Formája Három négyzet alakú
Teljes hossz (mm) 160
Penge szélessége (mm) 5
Penge magassága (mm) 1.9
Vágás alakja Kettős vágás
Vágásszám 4
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód

Leírás

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: triangular, one surface extra-wide.Type of cut: 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces and edges taper to a point.Wider surface double cut, edges and narrower surfaces uncut.Packing: 10 pieces per box

Cikkszámok

Cikkszám S5346.309.164
EAN 7311518191054
UBB 400135815217
UNSPSC 27111925
Gyártó cikksz 2-309-16-4-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.