text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco 7 mm-es dugókulcs


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 7
Hosszúság (mm) 25.5
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 7
Hosszúság (mm) 25.5
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco

Leírás

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Cikkszámok

Cikkszám L6902.070.001
EAN 7314151092924
UBB 203122487259
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 7400SM-7

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.