text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco 17 mm-es dugókulcs


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.SB: retail packed on a plastic info card.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 12.2
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 68
Árucikk kód
Type Socket

Leírás

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.SB: retail packed on a plastic info card.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Cikkszámok

Cikkszám L7032.170.001
EAN 7314151097929
UBB 203122493190
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 7800SM-17

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.