text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco állítható csőkulcs 9070 158mm

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 158
Max. kulcsnyílás (mm) 20
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 160
Árucikk kód
Model 90
Type Adjustable Wrench

Leírás

Adjustable wrenches developed according to the scientific ERGO™ process.Maximum comfort with minimum effort thanks to ergonomic design.Jaw will not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Skydrol- and oil-resistant rubber handle.Ergonomically designed thermoplastic elastomer handle distributes pressure uniformly in the hand, reducing the risk for work related injuries.High-performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333

Cikkszámok

Cikkszám K0007.900.155
EAN 7314150100170
UBB 240123046635
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 9070

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.