text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco állítható csőkulcs 8072C 255mm


Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Chrome plated, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Cikkszám
Hosszúság (m) 255
Max. kulcsnyílás (mm) 30
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Márka Bahco
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 255
Max. kulcsnyílás (mm) 30
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 400
Árucikk kód
Model 80C
Type Adjustable Wrench

Leírás

Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Chrome plated, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Cikkszámok

Cikkszám K0002.000.255
EAN 7314150007295
UBB 427123005758
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 8072 C

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.