text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota ütvecsavarozó 1/2 YLA120E


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor. Extremely low weight and adapted for use with non-lubricated air.

Cikkszám YLA120EYOK
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6600
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6600
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 130
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 130
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 12
Szükséges légmennyiség 600
Márka Yokota
Darabonkénti súly (g) 2339.4
Árucikk kód
Type Impulse Wrench

Leírás

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor. Extremely low weight and adapted for use with non-lubricated air.

Cikkszámok

Cikkszám YLA120EYOK
EAN 8717981071067
UBB 500619101263
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz YLA120E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.