text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó dugókulcs 17mm


This 17 mm socket with a 3/8 inch square drive is ideal for fastening hexagonal nuts, offering precise torque application in confined spaces. Its 11 mm wrench depth ensures a secure grip, making it suitable for mechanical and industrial tasks, including use with impact screwdrivers. Key features: - Socket size: 17 mm width for hexagonal nuts - Wrench depth: 11 mm for firm engagement - Length: 30 mm for compact handling - Compatible with 3/8 inch square drive ratchets - Surface protection for enhanced durability and impact screwdriver compatibility

Cikkszám E2157.170.001
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 11
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 70
Árucikk kód
Type Impact Socket

Leírás

This 17 mm socket with a 3/8 inch square drive is ideal for fastening hexagonal nuts, offering precise torque application in confined spaces. Its 11 mm wrench depth ensures a secure grip, making it suitable for mechanical and industrial tasks, including use with impact screwdrivers. Key features: - Socket size: 17 mm width for hexagonal nuts - Wrench depth: 11 mm for firm engagement - Length: 30 mm for compact handling - Compatible with 3/8 inch square drive ratchets - Surface protection for enhanced durability and impact screwdriver compatibility

Cikkszámok

Cikkszám E2157.170.001
EAN 8717981064519
UBB 240122747001
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO1038-0-017
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.