text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó hüvely DO63825014


This 1/2" impact socket with a 14 mm wrench width and 38 mm length delivers dependable performance for fastening hexagonal nuts. Its 12-point double hex insert ensures a secure grip, minimizing fastener rounding during high-torque impact screwdriver use. Key features: - Wrench width: 14 mm, wrench depth: 11 mm, length: 38 mm - 12-point double hex insert for enhanced grip - Compatible with 1/2" drive impact screwdrivers - Surface protection: other coating for durability - Not magnetic, without joint or VDE insulation

Cikkszám DO63825014ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 11
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 198.45
Árucikk kód
Type Impact Socket

Leírás

This 1/2" impact socket with a 14 mm wrench width and 38 mm length delivers dependable performance for fastening hexagonal nuts. Its 12-point double hex insert ensures a secure grip, minimizing fastener rounding during high-torque impact screwdriver use. Key features: - Wrench width: 14 mm, wrench depth: 11 mm, length: 38 mm - 12-point double hex insert for enhanced grip - Compatible with 1/2" drive impact screwdrivers - Surface protection: other coating for durability - Not magnetic, without joint or VDE insulation

Cikkszámok

Cikkszám DO63825014ACT
EAN 8717981051304
UBB 500618883481
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO63825014
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.