text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO4010-0-028


DO4010-0-028 - Socket 1" x 28

Cikkszám DO4010-0-028ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 28
Hosszúság (m) 62
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 28
Hosszúság (m) 62
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 19
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 716.625
Árucikk kód
Type Impact Socket

Leírás

DO4010-0-028 - Socket 1" x 28

Cikkszámok

Cikkszám DO4010-0-028ACT
EAN 8717981122592
UBB 500618779606
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO4010-0-028
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.