text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó dugasz DO6332N020


This Torx socket features a 12.7 mm (1/2 inch) connection size and a total length of 38 mm, making it ideal for fastening protruding Torx screws with precision. Its 20 TX size ensures compatibility with standard Torx screw heads, providing reliable torque application in professional environments. Key features: - Connection size: 12.7 mm (1/2 inch) - Total length: 38 mm - Torx size: TX 20, suitable for protruding screws - Diameter: 30 mm - Robust construction for consistent performance

Cikkszám DO6332N020ACT
Kialakítás Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 38
Méret (TX) 20
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 125
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 38
Méret (TX) 20
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 125
Árucikk kód
Type Magnetic Torx Impact Socket

Leírás

This Torx socket features a 12.7 mm (1/2 inch) connection size and a total length of 38 mm, making it ideal for fastening protruding Torx screws with precision. Its 20 TX size ensures compatibility with standard Torx screw heads, providing reliable torque application in professional environments. Key features: - Connection size: 12.7 mm (1/2 inch) - Total length: 38 mm - Torx size: TX 20, suitable for protruding screws - Diameter: 30 mm - Robust construction for consistent performance

Cikkszámok

Cikkszám DO6332N020ACT
EAN 8717981039401
UBB 500618866981
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO6332N020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.