text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO61126021


This 1/2" impact socket features a 21 mm wrench width and 17 mm wrench depth, providing secure engagement with hexagonal wheel nuts. Its 85 mm length ensures accessibility in tight spaces, while compatibility with 1/2" drive tools supports efficient torque application and reduces slippage during impact use. Key features: - 21 mm wrench width for hexagonal nuts - 17 mm wrench depth for firm nut grip - 85 mm overall length for extended reach - Suitable for 1/2" drive impact screwdrivers - Durable surface protection for reliable performance

Cikkszám DO61126021ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 85
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 85
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 17
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 266.7
Árucikk kód
Type Impact Socket

Leírás

This 1/2" impact socket features a 21 mm wrench width and 17 mm wrench depth, providing secure engagement with hexagonal wheel nuts. Its 85 mm length ensures accessibility in tight spaces, while compatibility with 1/2" drive tools supports efficient torque application and reduces slippage during impact use. Key features: - 21 mm wrench width for hexagonal nuts - 17 mm wrench depth for firm nut grip - 85 mm overall length for extended reach - Suitable for 1/2" drive impact screwdrivers - Durable surface protection for reliable performance

Cikkszámok

Cikkszám DO61126021ACT
EAN 8717981003952
UBB 500618847270
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO61126021
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.