Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO4010-1-065ACT
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
Működés ütőaljzat DO4010-1-065
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DO4010-1-065 - Socket 1" x 65 Deep
Teljes leírás
Cikkszám
DO4010-1-065ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
65
Hosszúság (m)
125
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
65
Hosszúság (m)
125
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
42
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
3031.875
Árucikk kód
82042000
Type
Deep Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO4010-1-065 - Socket 1" x 65 Deep
Cikkszámok
Cikkszám
DO4010-1-065ACT
EAN
8717981125449
UBB
500618790082
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO4010-1-065