text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO6051P013


This 3/8" square drive socket features a 13 mm wrench width and a compact 30 mm length, providing precise fit and easy access in confined spaces. Its magnetic design ensures secure handling of hexagonal nuts, making it suitable for impact screwdrivers in mechanical and industrial settings. Key features: - Connection size: 3/8" square drive - Wrench width: 13 mm for hexagonal nuts - Length: 30 mm with 5 mm wrench depth - Magnetic for secure nut retention - Suitable for use with impact screwdrivers

Cikkszám DO6051P013ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Igen
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 5
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 55.125
Árucikk kód
Type Impact Socket

Leírás

This 3/8" square drive socket features a 13 mm wrench width and a compact 30 mm length, providing precise fit and easy access in confined spaces. Its magnetic design ensures secure handling of hexagonal nuts, making it suitable for impact screwdrivers in mechanical and industrial settings. Key features: - Connection size: 3/8" square drive - Wrench width: 13 mm for hexagonal nuts - Length: 30 mm with 5 mm wrench depth - Magnetic for secure nut retention - Suitable for use with impact screwdrivers

Cikkszámok

Cikkszám DO6051P013ACT
EAN 8717981031276
UBB 500618806599
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO6051P013
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.