text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó hüvely DO63825032


This Action Impact Socket 1/2" x 32 mm features a 12-point double hex insert, ideal for securely fitting hexagonal nuts. With a wrench depth of 22 mm and a total length of 50 mm, it delivers efficient torque transfer for demanding impact applications. Key features: - 32 mm wrench width with 22 mm depth for deep nut access - 1/2 inch connection size compatible with impact screwdrivers - Double hex 12-point socket for versatile and secure fitting - Robust construction suitable for impact use - Surface protection with specialized coating for durability

Cikkszám DO63825032ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 32
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 32
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 22
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 441
Árucikk kód
Type Impact Socket

Leírás

This Action Impact Socket 1/2" x 32 mm features a 12-point double hex insert, ideal for securely fitting hexagonal nuts. With a wrench depth of 22 mm and a total length of 50 mm, it delivers efficient torque transfer for demanding impact applications. Key features: - 32 mm wrench width with 22 mm depth for deep nut access - 1/2 inch connection size compatible with impact screwdrivers - Double hex 12-point socket for versatile and secure fitting - Robust construction suitable for impact use - Surface protection with specialized coating for durability

Cikkszámok

Cikkszám DO63825032ACT
EAN 8717981117369
UBB 500618885122
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO63825032
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.