text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO61141024


This Action Impact Socket features a 3/4-inch drive and a 24 mm wrench width and depth, providing a precise fit for hexagonal nuts. Its thinwall design and 95 mm length enable access to tight spaces, making it ideal for professional mechanical and industrial use with impact screwdrivers. Key features: - 3/4-inch drive for high torque applications - 24 mm wrench width and depth for accurate engagement - Thinwall construction for confined space accessibility - 95 mm length for extended reach - Surface protection for enhanced durability

Cikkszám DO61141024ACT
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (m) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (m) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 24
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 418.95
Árucikk kód
Type Deep Impact Socket

Leírás

This Action Impact Socket features a 3/4-inch drive and a 24 mm wrench width and depth, providing a precise fit for hexagonal nuts. Its thinwall design and 95 mm length enable access to tight spaces, making it ideal for professional mechanical and industrial use with impact screwdrivers. Key features: - 3/4-inch drive for high torque applications - 24 mm wrench width and depth for accurate engagement - Thinwall construction for confined space accessibility - 95 mm length for extended reach - Surface protection for enhanced durability

Cikkszámok

Cikkszám DO61141024ACT
EAN 8717981112449
UBB 500618848187
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO61141024
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.