text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 6897K Dugócsatlakozás 6897S/6820SIS érzékelő monitorhoz 5m kábelhosszúság


Cikkszám 90639AMF
Halogénmentes Igen
Kábeltípus Többmagos
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Kábelhosszúság (m) 5
Árnyékolt Nem
Az érintkezőfelület anyaga Arany
Vulkanizálás Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Igen
Kábeltípus Többmagos
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Kábelhosszúság (m) 5
Árnyékolt Nem
Az érintkezőfelület anyaga Arany
Vulkanizálás Nem
Kábelburkolat anyaga Egyéb
Elektromos csatlakozás típusa, dobozoldali Szabad vezetővég
Elektromos csatlakoztatás típusa, terepi oldali Egyéb
Pozicionáló kábelbevezetés, dobozoldali Egyenes
Pozícionáló kábeltáplálás, terepi oldalról Derékszögű
LED kijelzéssel Nem
Bedugható érintkező típusa, mező oldali Nő (busz)
Anyag érintkező test Egyéb
Színes kábelburkolat Fekete
Tartozékok Igen
Darabonkénti súly (g) 50
Árucikk kód
Model 6897K

Cikkszámok

Cikkszám 90639AMF
EAN 4020772090630
UBB 500617843494
UNSPSC 27112102
Gyártó cikksz 90639
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.