text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Coverall 2XL Fehér XXL


Cikkszám 4510XXL3M
Szín Fehér
Olajálló Igen
Ellenáll a vegyi anyagoknak Igen
Anyag Polipropilén (PP)
Gombos zárás Nem
Csuklya levehető Nem
Alkalmas túlnyomáshoz Nem
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Fehér
Olajálló Igen
Ellenáll a vegyi anyagoknak Igen
Anyag Polipropilén (PP)
Gombos zárás Nem
Csuklya levehető Nem
Alkalmas túlnyomáshoz Nem
Folyékonyan tömör Igen
Felszerelés típusa Hosszú szabású
Vízlepergető Igen
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Egynemű
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Gépben mosható Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Gázzáró Nem
Frisslevegő-csatlakozással Nem
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 4953
Árucikk kód
Model 4510

Cikkszámok

Cikkszám 4510XXL3M
EAN 4046719401635
UBB 500614557675
UNSPSC 46181503
Gyártó cikksz 4510XXL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.