text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 27 x 157 mm


Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepele bez použití speciálního nářadí. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením zabraňuje nechtěnému odkutálení nože.

Objednací číslo 2G126283
L (mm)
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 157
Velikost (TX) 27
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

L (mm) 157
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 157
Velikost (TX) 27
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 9
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Type Interchangeable Torx Bit

Popis

Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepele bez použití speciálního nářadí. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením zabraňuje nechtěnému odkutálení nože.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2G126283
EAN 4013288228819
UBB 500731700810
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05006538001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.