text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKXL Torx L-Key T20 Black Laser 137mm


967 PKXL TORX® L-klíč, dlhý, TX 20 x 137 mmVysokokvalitné L-klíče pre zapustené skrutky TORX®. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Dodáva sa s extra dlhým ramenom. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Artikelnummer 1P471547
Insulated No
Size (TX) 20
Isolation protection 1000 V No
With hole No
VDE tested No
Verpakt per 1

Specificaties

Insulated No
Size (TX) 20
Isolation protection 1000 V No
With hole No
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

Omschrijving

967 PKXL TORX® L-klíč, dlhý, TX 20 x 137 mmVysokokvalitné L-klíče pre zapustené skrutky TORX®. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Dodáva sa s extra dlhým ramenom. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Artikelnummers

Artikelnummer 1P471547
EAN 4013288194091
UBB 500686609636
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05024465001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.