text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap HexTap HSS-G 2.IN.X8

Objednací číslo 6I592461
Design Hand tap
Thread length (mm) 42
Total length (mm) 140
Thread type Other
Cutting length (mm) 42
Cutting material Other
Thread per inch 8

Specifikace

Design Hand tap
Thread length (mm) 42
Total length (mm) 140
Thread type Other
Cutting length (mm) 42
Cutting material Other
Thread per inch 8
Thread size (inch) 2 inch

Čísla materiálu

Objednací číslo 6I592461
EAN 4022835679097
UBB 500512912303
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 67909
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.