text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rough Grinding Wheel Ceramic 24 Grit Coarse Premium 27 Form CA24Q-BFP 150 x 22.23 x 7mm

Spécifications

Height 7
Disc diameter (mm) 150
Granulation 24
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for metal Yes
Bore diameter 22.23
Particle type Other
Brand Tyrolit
Commodity code
Model CERABOND-X
Type Rough Grinding Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article 9E932738
EAN 9003173012994
UBB 500700813313
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34401847
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.