text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Anmelden
Registrieren
Land
Belgie
Francie
Holandsko
Italien
Maďarsko
Deutschland
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Andere
Fabory-Gruppe
Evropa
中国
Sprache
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
Belgie
Francie
Holandsko
Italien
Maďarsko
Deutschland
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Andere
Fabory-Gruppe
Evropa
中国
Sprache
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Partnerské značky
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Pomac Automation B.V.
Alle kategorien
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Hand tools
Screwdrivers, bits & keys
Bits
Bits
G0556.001.223
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Stahlwille Phillips Screwdriver Bit PH3 1/4" Hex 25mm Length
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
G0556.001.223
Screwing system
Cross (X)
Size
3
Total length (mm)
25
Isolation protection 1000 V
No
Suitable for operation with impact
No
Connection size
1/4 inch
Ball locking
No
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Screwing system
Cross (X)
Size
3
Total length (mm)
25
Isolation protection 1000 V
No
Suitable for operation with impact
No
Connection size
1/4 inch
Ball locking
No
With hole
No
Connection size (mm)
0.25
Two-sided
No
Type of cross head
Phillips
Brand
Stahlwille
Weight per piece (g)
5
Commodity code
8207903000
Type
Phillips Screwdriver Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
G0556.001.223
EAN
4018754010554
UBB
203122422645
UNSPSC
31161507
Hersteller Artikel Nr
08010003
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen