text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-drilling cross recessed countersunk head screw DIN 7504 O-TX Stainless steel A2 ST4,8X38MM

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Length 38 mm
Brand Fabory
Driving features Torx®
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Info
  • Max. grip length KL = L - L1.

Afmetingen

D (mm) 4.8
dk 9.3
k (max.) 3
L (mm) 38
L1 ≈ 8
P 1.6
Socket 25

Normeringen

DIN 7504-O TX
ISO 15482

Artikelnummers

Artikelnummer 51337.048.038
EAN 8715494099943
UBB 500571857902
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.