text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Brad Awl in Vacuum Package 4mm 60mm Blade Length 120mm

Specifikace

Shape Round
Total length (mm) 60
Material Steel
Material handle Plastic
Blade diameter (mm) 4
Brand Pb swiss tools
Weight per piece (g) 42
Type Brad Awl

Čísla materiálu

Objednací číslo P0218.100.060
EAN 7610733234905
UBB 500613209385
UNSPSC 27112302
Výrobní číslo položky PB 630.60 CN
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.