text.skipToContent text.skipToNavigation

Hex press nut Steel Zinc plated 6 M8


Numero articolo
Diameter
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Confezionato per 1

Specifiche

Diameter M8
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.08
Commodity code 7318169290

Dimensioni

d-D M8
d2 10
h 6.5
Hole ø (H11) 10
kh 1.8
m 4.7
Material thickness (min.) 2
P 1.25
s 13

Numeri di articolo

Numero articolo 15000.080.001
EAN 8715492583215
UBB 950355153459
UNSPSC 31161724

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.