text.skipToContent text.skipToNavigation

Osborn Nozzle Brush Nylon Wire Nylon Handle 100mm 12 x 300mm

Specificaties

Design Other
Material Other
Pin connection No
Brush diameter (mm) 12
Brand Osborn
Weight per piece (g) 9.9
Type Nozzle Brush

Artikelnummers

Artikelnummer S3370.816.812
EAN 4013349123138
UBB 500502347361
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 0003816812
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.