text.skipToContent text.skipToNavigation

Pullers 30-1 clamp depth 100 mm clamping width 90 mm 6 t KUKKO

Spécifications

Design Other
Wrench width (mm) 17
Max. tensile force (N) 6
Number of hooks 3
Reversible arms Yes
Clamping reach (mm) 100
Depth of hooked foot (mm) 100
Clamping spread (internal pulling) (mm) 70 - 70
Max. clamping spread (external pulling) (mm) 90

Numéros d'articles

Numéro d'article E9030.030.001
EAN 4021176013393
UBB 240127013714
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 30-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.