text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex COBOLT 20° Angled Bolt Cutter with Recess 3.6-6mm Steel Plastic Coated Handle 200mm


KNIPEX CoBolt® Avec des tranchants de précision pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Coupe les boulons, clous, rivets, etc. jusquà Ø 5.2 mm. La conception efficace de larticulation assure une performance de coupe exceptionnelle avec peu deffort. Avec évidement pour faciliter la coupe de fils plus épais. Arêtes de coupe trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 64 HRC. Tête coudée à 20° avec éclisse dun côté et tranchant diagonal pour une coupe presque à ras, avec espace de préhension. - Capacité de coupe des fils doux (diamètre) : Ø 6mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 5.2mm- Capacité de coupe fil dur (Durchmesser) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.6mm

Article number K1071.141.200
Total length (mm) 200
Suitable for max. bolt diameter (mm) 5.2
Angled Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 355
Packed per 1

Specifications

Total length (mm) 200
Suitable for max. bolt diameter (mm) 5.2
Angled Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 355
Commodity code 82032000
Type 20° Angled Bolt Cutter with Recess

Description

KNIPEX CoBolt® Avec des tranchants de précision pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Coupe les boulons, clous, rivets, etc. jusquà Ø 5.2 mm. La conception efficace de larticulation assure une performance de coupe exceptionnelle avec peu deffort. Avec évidement pour faciliter la coupe de fils plus épais. Arêtes de coupe trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 64 HRC. Tête coudée à 20° avec éclisse dun côté et tranchant diagonal pour une coupe presque à ras, avec espace de préhension. - Capacité de coupe des fils doux (diamètre) : Ø 6mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 5.2mm- Capacité de coupe fil dur (Durchmesser) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.6mm

Article numbers

Article number K1071.141.200
EAN 4003773066897
UBB 500504461814
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  71 41 200
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.