text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Cutting wheel 350 x 2,5 x 25,4

Specificaties

Application Cutting
Shape Flat
Thickness (mm) 2.5
Disc diameter (mm) 350
Suitable for metal Yes
Bore diameter 25.4
Material backing plate Glass fabric
Brand Klingspor
Model A 330 Extra

Artikelnummers

Artikelnummer 0H406860
EAN 5907560204853
UBB 500695766633
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 339069
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.