text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 10.9 M6X8


Artikelnummer
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Průměr M6
Délka 8 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.35
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód 7318156890

Afmetingen

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 8
P 1
s 5

Normeringen

ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125

Artikelnummers

Artikelnummer 07023.060.008
EAN 8717077281974
UBB 500647939585
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.