text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon slotted nut UNC ASME B18.2.2 Steel SAE J995 Plain Gr.8 1.1/4-7

Spécifications

Diameter 1.1/4 Inch
Brand Fabory
Class Gr.8
Driving features Hexagon
Material Steel
Material technical SAE J995
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse

Dimensions

F (max.) 1.875
H 1.0625
TPI 7
S (min.) 0.31
T (min.) 0.67

Normes

ASME B18.2.2

Numéros d'articles

Numéro d'article U12030.125.0001
EAN 8715492907158
UBB 500625879647
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.