text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Hexagon bolts and screws
Toutes les catégories
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fasteners
Bolts
Hexagon bolts and screws
U01000
U01000.075.1400
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Consulter le stock dans votre CST
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Plain Gr.5 3/4-10X14 Inch
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diameter
Length
Brand
Fabory
Class
Gr.5
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diameter
3/4 Inch
Length
14 Inch
Brand
Fabory
Class
Gr.5
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
10
Dimensions
F
1.125
H
0.46875
LT (min.): L
6 Inch
2
LT (min.): L≤6 Inch
1.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Numéros d'articles
Numéro d'article
U01000.075.1400
EAN
8717077335066
UBB
500620684604
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande