text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt BSF BS ≈1083 Steel Plain Gr.R 3/8X1.1/4

Especificaciones

Diameter 3/8 Inch
Length 1.1/4 Inch
Brand Fabory
Class Gr.R
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread British Standard Fine
Threads per inch 20
Weight per piece (g) 27
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).

Dimensiones

A 0.6
F 0.25
LT (min.) 0.75

Estándares

BS ≈1083

Números de artículo

Artículo No. 03000.096.031
EAN 8715492108852
UBB 950351292202
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.