text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Partnerské značky
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Pipe bending molds
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
Ochranné pracovní pomůcky
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Instalatérské nářadí
Nářadí pro práci s trubkami
Formy pro ohýbačky trubek
1D761991
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Gedore Manual Bending Tool Set for 6-18mm Pipe 180°
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1D761991
Tube diameter (mm)
18
Tube diameter (mm)
['6.000', '18.000']
Suitable for copper
No
Suitable for steel
Yes
Suitable for steel tube
Yes
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tube diameter (mm)
18
Tube diameter (mm)
['6.000', '18.000']
Suitable for copper
No
Suitable for steel
Yes
Suitable for steel tube
Yes
Suitable for stainless steel tube
Yes
Suitable for plastic tube
Yes
Max. bending angle (°)
180
Brand
Gedore
Commodity code
82055980
Type
Manual Bending Tool Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For precision steel pipes EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulic pipes EN 10305-1 (DIN 2391) with 1.0 - 2.0 mm wall thicknesses, composite pipes up to 16 mm as well as bendable stainless steel pipes with 1.0 - 1.5 mm wall thicknesses, With 8 bending formers for pipes with Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, For clamping in a vice or in combination with tripod no. 268500 for stationary use, With pipe cutter no. 2180 3, Delivery in GEDORE L-BOXX® 136 no. 1100 L, Dimensions: W 442 x D 357 x H 151 mm, For clamping in a vice or in combination with tripod No. 268500 for stationary use, With 8 bending formers for pipes with Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, With pipe cutter No. 2180 3, In GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L, Dimensions: W 442 x D 357 x H 151 mm
Čísla materiálu
Objednací číslo
1D761991
EAN
4017981278676
UBB
500642738867
UNSPSC
27112501
Výrobní číslo položky
1611526
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce