text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Annular Cutter Bit 31mm 30mm

Objednací číslo 6X750848
Nominal size (mm) 31
Holding system Other
Size holding system Other
Working depth (mm) 30
Brand Milwaukee
Commodity code
Type Annular Cutter Bit

Specifikace

Nominal size (mm) 31
Holding system Other
Size holding system Other
Working depth (mm) 30
Brand Milwaukee
Commodity code
Type Annular Cutter Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6X750848
EAN 4002395315307
UBB 500513699453
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4932343287
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.