text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Pipe clamp Steel DD11 (1.0332) Zinc plated M8/M10 32-36

Objednací číslo
Brand Fischer
Material Steel
Material technical DD11 (1.0332)
Surface treatment Zinc plated
Type no. FRSN

Specifikace

Brand Fischer
Material Steel
Material technical DD11 (1.0332)
Surface treatment Zinc plated
Type no. FRSN
Weight per piece (g) 69
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Commodity code

Rozměry

B 74
Grip range 32-36
H 54
ø d 32-36
Z 34

Popis

The fischer pipe clamp FRSN 32-36 M8/M10 for 1" size without sound insulation insert is used for industrial applications and plastic pipes. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with combination thread M8 / M10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Čísla materiálu

Objednací číslo 64125.032.036
EAN 4006209497937
UBB 500647019511
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 49793

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.