text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Deutschland
Polsko
Portugal
Rumänien
Slovensko
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
Belgie
Francie
Holandsko
Italien
Maďarsko
Deutschland
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Andere
Fabory-Gruppe
Evropa
中国
Sprache
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Workshop tool sets
Alle kategorien
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Material handling & storage
Workshop equipment
Workshop tool sets
G0115.002.500
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Stahlwille Tool Set in Foam Module 283-Piece
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
283 tools, in TCS inserts 7x1/3, 1x2/3 and 4x3/3 inserts for 7 drawers | (No. 98VA for 3.5 drawers)
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
G0115.002.500
Design
Other
Packaging
Other
Heating- + sanitary mechanic set
No
Electrician set
No
Number of crosshead screwdrivers PH
4
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Design
Other
Packaging
Other
Heating- + sanitary mechanic set
No
Electrician set
No
Number of crosshead screwdrivers PH
4
Number of crosshead screwdrivers PZ
3
Number of ring spanners
8
Number of slotted screwdrivers
6
Number of socket inserts
64
Number of open-end spanners
4
Total number of tools
283
Number of measuring tools
1
Number of pliers
8
Number of combination spanners
26
Number of hexagonal keys
9
Number of bit inserts
54
Number of ratchets
5
Number of tommy bars
2
Number of chisels and punches
8
Number of hammers
2
Brand
Stahlwille
Weight per piece (g)
22400
Commodity code
82055980
Type
Tool Set
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
283 tools, in TCS inserts 7x1/3, 1x2/3 and 4x3/3 inserts for 7 drawers | (No. 98VA for 3.5 drawers)
Artikelnummern
Artikelnummer
G0115.002.500
EAN
4018754162581
UBB
500503845157
UNSPSC
27111714
Hersteller Artikel Nr
97830600
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen